{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Kühlschmierstoffaustritt | ohne Kühlschmierstoffaustritt | |
| Kühlschmierstoff | nein | |
| Schneidendurchmesser, min. Dc min. | 40 mm | |
| Winkel, 1. Stufe | 90 Grad | |
| Schneidstoff | HSS | |
| Länge gesamt L | 80 mm | |
| Norm | DIN 335 C | |
| Bearbeitungsverfahren | Plansenken | |
| Produktart | Kegelsenker |
| Artikelnummer | 4007220166918 | |
| EAN / GTIN | 4007220166918 | |
| Herstellernummer | 25202121 | |
| L-Nummer | L51140 956 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com |