PFERD TOOLS Wiertło stożkowe i do gratowania HSS 90° Ø 15 mm, Ø chwytu 10 mm, DIN 335 C

Nr art.: 4007220166703
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy tak
Min. średnica skrawania 15 mm
Kątownik, 1. stopień 90 stopni
Materiał skrawający HSS
Długość całkowita 60 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Norma DIN 335 C
Proces obróbki Frezowanie cyrkulacyjne (frezowanie kołowe); Frezowanie kształtowe (frezowanie matryc); Frezowanie profilowe; Frezowanie płaszczyzn; Frezowanie rowków; Frezowanie rozdzielające; Pogłębianie (frezowanie kieszeni); Pogłębianie profili; Pogłębianie płaskie; Pogłębianie zewnętrzne (pogłębianie dzwonowe); frezowanie narożników
Rodzaj produktu Pogłębiacz stożkowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4007220166703
EAN / GTIN 4007220166703
Numer producenta 25202112
Numer L L51140 955
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Wykonanie:

  • HSS

Opis:

  • Frezy stożkowe firmy PFERD TOOLS wyróżniają się wyjątkowo ostrymi krawędziami tnącymi, które zapewniają bardzo dobre wyniki nawet przy niskich prędkościach skrawania.
  • Wysokowydajne narzędzia do pogłębiania z kątem pogłębiania 90° do pogłębiania śrub 90° przeznaczone do wszystkich popularnych materiałów, takich jak stal, odlewy stalowe i metale nieżelazne.

Cecha szcz.:

  • RPM z szarego żeliwa, z białego żeliwa: 210 (obr./min)
  • RPM ze stali odpornej na rdzę i kwasy: 210 (obr./min)
  • RPM z miękkich metali nieżelaznych: 320 (obr./min)
  • RPM dla stali o wytrzymałości do 700 N/mm²: 320 (obr./min)
  • RPM, tworzywa termoplastyczne, tworzywa wzmocnione włóknami (GFK/CFK): 210 (obr./min)
  • RPM bis, szare żeliwo, białe żeliwo: 210 (obr./min)
  • Stale RPM bis, odporne na rdzę i kwasy: 320 (obr./min)
  • RPM do, miękkie metale nieżelazne: 420 (obr./min)
  • RPM do, stali o wytrzymałości do 700 N/mm²: 420 (obr./min)
  • RPM do, tworzywa termoplastyczne Tworzywa sztuczne, włókna Tworzywa sztuczne (GFK/CFK): 320 (obr./min)
  • Wersja: HSS
  • Ø: 15 mm
  • Ø Chwyt metryczny: 10 mm
  • Kątowniki: 90°
  • Długość całkowita: 60 mm

Zaleta:

  • Bardzo wysoka wydajność skrawania i optymalne odprowadzanie wiórów.
  • Wyniki bez zadziorów nawet przy niskich prędkościach skrawania.
  • Wysoka trwałość.
  • Wysoka jakość powierzchni obrabianego elementu.

Zastosowanie:

  • Zalecenia dotyczące stosowania: Jako środek chłodząco-smarujący należy stosować olej do cięcia lub sprężone powietrze. Szczególnie nadaje się do wykonywania pogłębień pod śruby 90°.
  • Cele obróbki: Pogłębianie
  • Rodzaje napędów: Wiertarka słupowa; obrabiarka; wiertarka; centra obróbcze

Materiał:

  • Materiały nadające się do obróbki:
    • aluminium
    • żeliwo ciągliwe
    • Czarny żeliwo sferoidalne (GTS, GJMB)
    • Mosiądz
    • Brązy
    • Żeliwo
    • Płyta wiórowa
    • Miedź
    • Duroplasty
    • elastomer
    • Tworzywa termoutwardzalne wzmocnione włóknami (GFK, CFK)
    • Tworzywa termoutwardzalne wzmocnione włóknami (GFK, CFK) Zawartość włókien ≤ 40 %
    • Tworzywa termoutwardzalne wzmocnione włóknami (GFK, CFK) Zawartość włókien > 40 %
    • Żeliwo szare/sferoidalne (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Twarde stopy aluminium
    • Twardy metal nieżelazny
    • twarde drewno
    • Inne metale nieżelazne
    • Inne
    • tworzywa sztuczne
    • Miękkie stopy aluminium
    • Metal nieżelazny jest miękki
    • miękkie stopy tytanu (wytrzymałość na rozciąganie 500 N/mm²)
    • miękkie drewno
    • Stal szlachetna (INOX)
    • Stal
    • Stal, odlewy stalowe
    • Stale o wytrzymałości do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Stale o wytrzymałości do 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Tworzywa termoplastyczne
    • Titan
    • Stop tytanu
    • stale narzędziowe
    • Stopy aluminium o wysokiej wytrzymałości
    • Biały żeliwo sferoidalne (GTW, GJMW)
    • drewno
    • Cynk