{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Salida de lubricante refrigerante | Sin salida de lubricante refrigerante | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Diámetro del filo, mín. | 15 mm | |
| Ángulo, 1.er escalón | 90 grados | |
| Material de corte | HSS | |
| Longitud total | 60 mm | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Norma | DIN 335 C | |
| Procedimiento de mecanizado | Avellanado de perfiles; Avellanado exterior (avellanado cónico); Avellanado plano; Escuadrado; Fresado circular (fresado redondo); Fresado de avellanado (fresado por inmersión); Fresado de cortadora; Fresado de formas (fresado con matriz); Fresado de perfiles; Fresado de ranuras; Planeado con fresa | |
| Tipo de producto | Avellanador cónico |
| Número de artículo | 4007220166703 | |
| EAN / GTIN | 4007220166703 | |
| Número del fabricante | 25202112 | |
| Número L | L51140 955 | |
| Fabricante/responsable | August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com |