Wiertła stopniowe PFERD TOOLS HSS 9, stopnie wiercenia Ø 4–12 mm, trzpień trójkątny Ø 6 mm, powłoka HICOAT

Nr art.: 4007220166031
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Środek chłodząco-smarowy nie
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Obróbka na sucho nadaje się
Sposób mocowania Czop
Średnica trzonka DS 6 mm
Długość chwytu LS 20 mm
Min. średnica skrawania Dc min. 4 mm
Maks. średnica skrawania Dc max. 12 mm
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania tolerancja producenta
Liczba stopni 9
Nazwa produktu (typ) H
Materiał skrawający HSS
Grupa skrawania M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HC-FEP
Powłoka wersja powlekana
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość całkowita L 65 mm
Rodzaj produktu Wiertło stopniowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4007220166031
EAN / GTIN 4007220166031
Numer producenta 25201041
Numer L L51140 837
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Wykonanie:

  • HC-FEP

Opis:

  • Wiertła stopniowe HSS do wiercenia i okrawania cienkich blach, rur i profili wykonanych z różnych materiałów.
  • Aby zapewnić bezpieczne przenoszenie momentu obrotowego, wszystkie wiertła stopniowe są wyposażone w trzpień trójkątny.
  • Wiertła stopniowe HSS z wysokiej jakości powłoką HICOAT HC-FEP są odporne na zużycie i mają wszechstronne zastosowanie przy obróbce stali, stali nierdzewnej (INOX), metali nieżelaznych oraz tworzyw termoplastycznych i duroplastycznych.
  • Wiertła stopniowe z powłoką HICOAT HC-FEP charakteryzują się wysoką twardością termiczną i odpornością na utlenianie.
  • Dzięki temu można je stosować również na twardych materiałach bez konieczności dodawania chłodziw.

Cecha szcz.:

  • Liczba, stopnie wiertła: 9 sztuk
  • RPM ze stali odpornej na rdzę i kwasy: 270 (obr./min)
  • RPM z miękkich metali nieżelaznych: 540 (obr./min)
  • RPM dla stali o wytrzymałości powyżej 700 N/mm²: 270 (obr./min)
  • RPM dla stali o wytrzymałości do 700 N/mm²: 540 (obr./min)
  • RPM, tworzywa termoplastyczne, tworzywa wzmocnione włóknami (GFK/CFK): 270 (obr./min)
  • Stale RPM bis, odporne na rdzę i kwasy: 1600 (obr./min)
  • RPM do, miękkie metale nieżelazne: 2400 (obr./min)
  • RPM do, stali o wytrzymałości powyżej 700 N/mm²: 1600 (obr./min)
  • RPM do, stali o wytrzymałości do 700 N/mm²: 2400 (obr./min)
  • RPM do, tworzywa termoplastyczne Tworzywa sztuczne, włókna Tworzywa sztuczne (GFK/CFK): 1600 (obr./min)
  • Wersja: HC-FEP
  • Stopnie wiertła: 4,0/5,0/6,0/7,0/8,0/9,0/10,0/11,0/12,0
  • Ø Chwyt metryczny: 6 mm
  • Zakres wiercenia, od: 4 mm
  • Zakres wiercenia, do: 12 mm
  • Długość całkowita: 65 mm

Zaleta:

  • Wiercenie i okrawanie w jednym etapie.
  • Absolutna cicha praca i wysoka wydajność cięcia.
  • Łatwe centrowanie i nawiercanie dzięki wysokiej jakości końcówce wiertła.
  • Łatwiejsze wyjmowanie z blach z otworami dzięki stożkowi narzędzia.
  • Wióry, które nie ulegają łamaniu, są usuwane w sposób czysty, podobnie jak w przypadku wiertła krętego.

Zastosowanie:

  • Zalecenia dotyczące stosowania: Wiertła stopniowe HSS należy stosować do blach, rur i profili o grubości do maks. 4 mm. Wiertła stopniowe z powłoką HICOAT można stosować bez konieczności stosowania chłodziwa. Wiertła stopniowe z powłoką HICOAT nadają się szczególnie dobrze do obróbki stali nierdzewnej (INOX).
  • Cele obróbki: Frezowanie; okrawanie; wiercenie
  • Rodzaje napędów: Wiertarka słupkowa; wiertarka

Materiał:

  • Materiały nadające się do obróbki:
    • aluminium
    • Mosiądz
    • Brązy
    • Stale do nawęglania
    • Staliwo
    • Płyta wiórowa
    • Miedź
    • Duroplasty
    • elastomer
    • Tworzywa termoutwardzalne wzmocnione włóknami (GFK, CFK)
    • Tworzywa termoutwardzalne wzmocnione włóknami (GFK, CFK) Zawartość włókien ≤ 40 %
    • Tworzywa termoutwardzalne wzmocnione włóknami (GFK, CFK) Zawartość włókien > 40 %
    • Twarde stopy aluminium
    • Twardy metal nieżelazny
    • twarde drewno
    • Inne metale nieżelazne
    • Inne
    • tworzywa sztuczne
    • Miękkie stopy aluminium
    • Metal nieżelazny jest miękki
    • miękkie stopy tytanu (wytrzymałość na rozciąganie 500 N/mm²)
    • miękkie drewno
    • Stal szlachetna (INOX)
    • Stal
    • Stal, odlewy stalowe
    • Stale o wytrzymałości do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Stale o wytrzymałości powyżej 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Stale o wytrzymałości do 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Tworzywa termoplastyczne
    • Titan
    • Stop tytanu
    • stale narzędziowe
    • Stopy aluminium o wysokiej wytrzymałości
    • drewno
    • Cynk