HSS Burghiu în trepte STB HSS 04-12/6 H

Cod articol.: 4007220166031
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Lubrifiant de răcire nein
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Prelucrare uscată recomandat
Tip de prindere Cep
Diametrul cozii DS 6 mm
Lungimea cozii LS 20 mm
Diametru de tăiere, min. Dc min. 4 mm
Diametru de tăiere, max. Dc max. 12 mm
Configurabil nein
Toleranța diametrului de tăiere toleranță producător
Număr de trepte 9
Denumirea produsului (tip) H
Material tăiș HSS
Grupa de aşchiere M (oțel inoxidabil); N (metale neferoase); P (oţel)
Material tăiș, denumire producător HC-FEP
Strat de acoperire acoperit
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungimea totală L 65 mm
Tip produs Burghiu în trepte

Identificare și clasificare

Cod articol 4007220166031
EAN / GTIN 4007220166031
Număr producător 25201041
L-Număr L51140 837
Producător/responsabil August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Descriere

Execuţie:

  • HC-FEP

Descriere:

Burghie pas HSS pentru găurirea și debavurarea foilor subțiri, țevilor și profilelor din diverse materiale. Toate burghiu în trepte sunt echipate cu un arbore cu trei suprafețe pentru o transmisie sigură a cuplului. Burghiele HSS cu strat de înaltă calitate HICOAT HC-FEP sunt rezistente la uzură și pot fi utilizate în prelucrarea oțelului, oțelului inoxidabil (INOX), metalelor neferoase, materialelor plastice termoplastice și termoplastice. burghiu în trepte cu strat de acoperire HICOAT HC-FEP oferă duritate ridicată la cald și rezistență la oxidare. Prin urmare, acestea pot fi utilizate și pe materiale dure fără adăugarea de lichid de răcire.

Caracteristică:

  • Număr de trepte de găurire: 9 bucăți
  • RPM de oțeluri rezistente la rugină și acid: 270 rpm
  • RPM de, metale neferoase moi: 540 rpm
  • RPM de, oțeluri peste 700 N/mm²: 270 rpm
  • RPM de, oțeluri până la 700 N/mm²: 540 rpm
  • TURAȚIA, termoplasticele, materialele plastice ranforsate cu fibre (GRP/CFRP): 270 rpm
  • RPM BIS, oțeluri rezistente la rugină și acid: 1600 rpm
  • RPM BIS, metale neferoase moi: 2400 rpm
  • RPM BIS, oțeluri peste 700 N/mm²: 1600 rpm
  • RPM BIS, oțeluri până la 700 N/mm²: 2400 rpm
  • RPM BIS, Termopil. Materiale plastice, fibroase Materiale plastice (GRP/CFRP): 1600 rpm
  • Execuţie: HC-FEP
  • Trepte de găurire: 4,0/5,0/6,0/7,0/8,0/9,0/10,0/11,0/12,0
  • Ø arbore metric: 6 mm
  • Gama de găurire, de la: 4 mm
  • Domeniu de găurire, până la: 12 mm
  • Lungime, total: 65 mm

Avantaj:

  • Găurire și debavurare într-un singur pas.
  • Finețe absolută și performanță ridicată de tăiere.
  • Centrare și găurire fără efort prin vârful de găurire de înaltă calitate.
  • Retragerea facilitată a foilor perforate prin intermediul conului de scule.
  • Chips-urile non-Breaking sunt eliminate curat, la fel ca într-un burghiu elicoidal.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Utilizați burghie pas HSS pe foi, țevi și profile până la o grosime maximă a materialului de 4 mm. burghiu în trepte cu acoperire HOCOAT poate fi utilizat fără adăugarea de agenți frigorifici. burghiu în trepte cu acoperire HOCOAT sunt deosebit de potrivite pentru prelucrarea oțelului inoxidabil (INOX).
  • Sarcini de procesare: Scufundare; debavurare; găurire
  • Tipuri de transmisie: Mașină de găurit staționară; maşină de găurit

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Aluminiu
    • Alamă
    • Bronz
    • Carcasă din oțel
    • Oţel turnat
    • Blat aglomerat
    • Cupru
    • Duroplast
    • Elastomer
    • Termorezistente ranforsate cu fibre (GRP, CFRP)
    • Conținut de fibre termosetice ranforsate cu fibre (GRP, CFRP) ≤ 40 %
    • Conținut de fibre termosetice ranforsate cu fibre (GRP, CFRP) > 40%
    • Aliaje de aluminiu dure
    • Metale neferoase dure
    • Lemn tare
    • Alte metale neferoase
    • Altele
    • Material plastic
    • Aliaje de aluminiu moale
    • Metal neferos moale
    • Aliaje moi de titan (rezistență la tracțiune 500 N/mm²)
    • Lemn moale
    • Oţel superior (INOX)
    • Oţel
    • Oțel, oțel turnat
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Oțeluri peste 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Oțeluri până la 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Termoplast
    • Titan
    • Aliaje de titan
    • Oţeluri pentru scule
    • Aliaje de aluminiu rezistente
    • Lemn
    • Zinc