PFERD TOOLS Cut-off wheel EHT 150x3.0x22.23 mm flat Performance Line SG STEEL for steel

Nr art.: 4007220162248
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 25 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 25 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Oznaczenie producenta Trennscheibe EHT 150x3,0x22,23 mm gerade Leistungslinie SG STEEL für Stahl
Kolor niebieskie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4007220162248
EAN / GTIN 4007220162248
Numer producenta 61322222
Numer L L51080 106
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

  • The broad range Performance Line SG offers a high-performance tool solution for every application and every material.
  • Performance Line SG tools achieve optimum results with maximum economic efficiency.
  • Cut-off wheel for steel with high cutting performance and maximum tool life.

Cecha szcz.:

  • PFERD TOOLS type: EHT 150-3,0 SG STEEL
  • Max. RPM: 10200 RPM
  • Shape: EHT / 41 / T1
  • Width, metric: 3 mm
  • Dia. hole: 22.23 mm
  • Abrasive: Aluminium oxide A
  • Dia. external, metric: 150 mm

Zaleta:

  • Fast work progress thanks to good cutting performance.
  • Maximum economic efficiency due to maximum tool life.

Zastosowanie:

  • Applications: Cutting of profiles; Cutting of sheet metal; Cutting of solid material; Cutting out holes
  • Drive types: Angle grinder

Materiał:

  • Materials that can be worked:
    • Steel
    • Materials that can be worked: Steel