PFERD TOOLS POLINOX holder for non-woven marbling discs hook and loop-backed dia. 40 mm shank dia. 6 mm

Nr art.: 4007220156933
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Rodzaj produktu Abrasive roller

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4007220156933
EAN / GTIN 4007220156933
Numer producenta 44604060
Numer L L51100 134
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Wykonanie:

  • No information

Opis:

  • POLINOX marbling tool holders for marbling discs.
  • A highly elastic intermediate layer carries the hook and loop fastening system.

Cecha szcz.:

  • PFERD TOOLS type: MK
  • Max. RPM: 4700 RPM
  • Version: No information
  • Width, metric: 0 mm
  • Dia. external, metric: 40 mm
  • Dia. shank, metric: 6 mm
  • Length, shank: 40

Zaleta:

  • Highly flexible, enabling optimal adjustment to the contour.
  • High economic efficiency due to high abrasive performance and long tool life.

Wskazówka:

  • For safety reasons, the maximum permitted rotational speed indicated must never be exceeded.