{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał korpusu | z tworzywa sztucznego | |
| Grubość włosia | 0,3 mm | |
| Materiał pokrycia | stal | |
| Rodzaj materiału pokrycia | wersja gładka | |
| Szeroki brzeg | 25 mm | |
| Wysokość części roboczej | 25 mm | |
| Średnica szczotki | 100 mm | |
| Rodzaj zastosowania | Z napędem maszynowym | |
| Uchwyt | Sprawdziany do gwintu UNF | |
| Sprawdziany do gwintu UNF | M14 | |
| Maks. prędkość obrotowa | 8 500 min-1 | |
| Typowe zastosowanie | Oczyszczanie; Okrawanie | |
| Rodzaj produktu | Garnkowa szczotka druciana |
| Numer artykułu | 4007220153574 | |
| EAN / GTIN | 4007220153574 | |
| Numer producenta | 43469102 | |
| Numer L | L51510 99 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com |