Kartáč na pot unzopft TBU Ø100mm M14 ocelový drát Ø0,30 úhlové brusky

Artiklové číslo: 4007220153574
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Materiál základní těleso plast
Pevnost štětin 0,3 mm
Materiál lemování ocel
Provedení materiálu ucpávky hladké
Široký lem 25 mm
Výška lemu 25 mm
Průměr kartáče 100 mm
Druh použití Poháněno strojem
Upínač Závit
Závit M14
Otáčky max. 8 500 min-1
Typické použití Odstraňování otřepů; Čištění
Druh produktu Hrncový kartáč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4007220153574
EAN / GTIN 4007220153574
Číslo výrobce 43469102
L-číslo L51510 99
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

Vynikající pro středně náročné čištění, jako je odstraňování otřepů, čištění a odstraňování rzi na velkých površích. Ocelový drát je nejběžnějším materiálem pro plnění. Kartáče s ocelovým drátem jsou zvláště vhodné pro povrchové zpracování a odstraňování otřepů. PFERD TOOLS speciální drát má vysokou pevnost v tahu a ohybu. To zajišťuje optimální opotřebení drátu a dlouhou životnost, a to i v extrémních aplikacích čištění. Ocelový drát odolává teplotám až 300°C.

Charakteristika:

  • Balení: Balení POS
  • OT./MIN, max.: 8500 RPM
  • OT./MIN, opt., od: 4300 RPM
  • OT./MIN, opt., do: 6400 RPM
  • Záznamový systém: Závit
  • Ø zásobení materiálu: 0,3 mm
  • Ø vnější metrika: 100 mm
  • Ø závit: M14x2
  • Materiál pro skladování: Ocelový drát (ST)
  • Velikost zrna: Není specifikováno
  • Délka, ořez: 25 mm

Výhoda:

  • Optimální přizpůsobení obrysu obrobků díky vysoké flexibilitě.
  • Dlouhá životnost díky použití speciálního drátu PFERD.
  • Vytváří jemné povrchy.

Použití:

  • Doporučení k použití: Dodržujte doporučené rychlosti. Pro dosažení optimálních výsledků používejte úhlové brusky řízené rychlostí.
  • Zpracování úloh: Čištění; odstraňování otřepů; odstraňování koroze; odstraňování oxidových vrstev; odstraňování nátěrů;
  • Typy jednotek: úhlová bruska; úhlová bruska na baterie

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Litina
    • Ocelová litina
    • Duroplasty
    • Elastomery
    • Ocel, litá ocel
    • Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasty
    • Dřevo