PFERD TOOLS POLIROLL PR – cylindryczne rolki szlifierskie Ø 12x25 mm, otwór Ø 3 mm, korund A80

Nr art.: 4007220152393
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 50 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 50 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Kolor Brązowy
Materiał ścierny Korund zwykły (A)
Zalecana prędkość obrotowa 12 000 min-1
Maks. prędkość obrotowa 17 000 min-1
Średnica otworu 3 mm
Średnica 12 mm
Opis kształtu Walec
Jednostka napędowa Szlifierka prosta
Uziarnienie 80
Rodzaj produktu Wałek polerski

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4007220152393
EAN / GTIN 4007220152393
Numer producenta 42811208
Numer L L51100 773
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

  • Do uniwersalnych prac szlifierskich na metalach i innych materiałach.
  • Rolki szlifierskie POLIROLL składają się z materiału ściernego nawiniętego spiralnie na podłoże.
  • Ziarno ścierne jest osadzone w powłoce z żywicy syntetycznej na wytrzymałym na rozciąganie nośniku z tkaniny, co zapewnia najwyższą wydajność szlifowania.

Cecha szcz.:

  • Maks. obr./min: 17000 (obr./min)
  • RPM, opcjonalnie: 12000 (obr./min)
  • Materiał ścierny: Korund A
  • Ø zewnętrzny (metryczny): 12 mm
  • rozmiar ziarna: 80
  • Wysokość: 25 mm

Zaleta:

  • Stała, wysoka wydajność szlifowania przez cały okres eksploatacji dzięki ciągłemu uwalnianiu świeżych ziaren ściernych podczas pracy.
  • Pewne osadzenie podczas pracy dzięki samonapinaniu się w rowkowanym, stożkowym uchwycie narzędziowym.
  • Łatwa wymiana narzędzi.

Zastosowanie:

  • Zalecenia dotyczące stosowania: Szlifować końcówką, a nie całą powierzchnią, aby nie uszkodzić połączenia pod wpływem ciepła. Umieścić POLIROLL stroną z klejem na uchwycie narzędziowym. Należy stosować olej do szlifowania odpowiedni dla danego materiału, aby znacznie wydłużyć żywotność i poprawić wydajność szlifowania narzędzi szlifierskich.
  • Cele obróbki: Okrawanie; stopniowe szlifowanie wykańczające; wyrównywanie; ostrzenie; obróbka spoin; obróbka krawędzi
  • Rodzaje napędów: Napęd z wałem giętkim; szlifierka prosta

Materiał:

  • Materiały nadające się do obróbki:
    • żeliwo malowane
    • Mosiądz
    • Staliwo
    • Miedź
    • Tworzywa termoutwardzalne wzmocnione włóknami (GFK, CFK)
    • Żeliwo szare/sferoidalne (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Hartowane i odpuszczane stale o wytrzymałości powyżej 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Stal szlachetna (INOX)
    • Materiały stalowe o twardości > 54 HRC
    • Stale o wytrzymałości do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Tworzywa termoplastyczne
    • Titan

Wskazówka:

  • Maksymalna dopuszczalna prędkość obwodowa wynosi 11 m/s.
  • Ze względów bezpieczeństwa nie wolno nigdy przekraczać podanej maksymalnej dopuszczalnej prędkości obrotowej.