Cilindru abraziv POLIROLL PR 1225 A 80

Cod articol: 4007220152393
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 50 buc.
  • Pași de comandă: 50 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Rolă de şlefuit

Identificare și clasificare

Cod articol 4007220152393
EAN / GTIN 4007220152393
Număr producător 42811208
L-Număr L51100 773
Producător/responsabil August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descriere

Descriere:

Pentru sarcini universale de măcinare pe metale și alte materiale. Rolele de polizoare sunt realizate din material abraziv cu rana spirala pe o baza. Granulele abrazive sunt încorporate în stratul de rășină sintetică pe suportul textil rezistent la tracțiune, ceea ce asigură cea mai înaltă performanță de măcinare.

Caracteristică:

  • RPM, max.: 17000 rpm
  • RPM, opțiune: 12000 rpm
  • Material abraziv: Corundum A..
  • Ø măsurare exterioară: 12 mm
  • Dimensiune boabe: 80
  • Înălţime: 25 mm

Avantaj:

  • Performanță ridicată constantă de măcinare pe întreaga durată de viață datorită eliberării permanente a granulelor abrazive proaspete în utilizare.
  • Fixare sigură în utilizare datorită tensionării proprii datorită suport de scule conic canelat.
  • Schimbare simplă a sculei.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Utilizați vârful și nu suprafața rectificare pentru a evita deteriorarea lipirii prin căldură. Așezați POLIROLL pe suport de scule cu partea lipită. Utilizați ulei pentru șlefuire potrivit pentru material pentru a crește semnificativ durata de viață a sculei și performanța de măcinare.
  • Sarcini de procesare: Debavurare; șlefuire fină pas cu pas; nivelare; ascuțire; prelucrarea cusăturilor de sudură; Procesarea marginilor
  • Tipuri de transmisie: Transmisie arbore de îndoire; polizor drept

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Fontă maleabilă
    • Alamă
    • Oţel turnat
    • Cupru
    • Termorezistente ranforsate cu fibre (GRP, CFRP)
    • Fontă cenușie/nodulară (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Oțeluri călite, călite peste 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Oţel superior (INOX)
    • Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplast
    • Titan

Notă:

  • Viteza periferică maximă permisă este de 11 m/s.
  • Din motive de siguranță, viteza maximă permisă specificată nu trebuie niciodată depășită.

Produse potrivite