PFERD TOOLS Tarcza Poliflex SC Ø 25 x 3 mm, otwór Ø 2 mm, wiązanie GR twarde SIC220

Nr art.: 4007220146705
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 100 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 100 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Kolor Brązowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4007220146705
EAN / GTIN 4007220146705
Numer producenta 41982510
Numer L L51050 803
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

  • Narzędzia do precyzyjnego szlifowania Poliflex charakteryzują się wysoką dokładnością kształtu, doskonałą stałością jakości oraz wąskimi tolerancjami wymiarowymi.
  • Doskonale nadają się do precyzyjnego szlifowania, nadawania tekstury oraz przygotowywania powierzchni do polerowania i są bardzo często stosowane w produkcji narzędzi i form.
  • Narzędzia do szlifowania precyzyjnego Poliflex z wiązaniem GHR są produkowane z mieszanki ziaren ściernych składającej się z korundu szlachetnego i SiC.
  • Wiązanie GHR jest również miękkim, ale stabilnym wiązaniem na bazie elastomeru.
  • Nadaje się do stosowania na krawędziach.
  • Ze względu na swoją konstrukcję narzędzia o małej średnicy nadają się szczególnie do obróbki ciasnych i trudno dostępnych miejsc.
  • Idealny do precyzyjnego szlifowania wszystkich materiałów metalowych, np.
  • np.
  • nadaje się do stosowania w produkcji narzędzi i form, w branży stomatologicznej oraz w przemyśle jubilerskim.

Cecha szcz.:

  • Maks. obr./min: 11400 (obr./min)
  • RPM, opcjonalnie: 7500 (obr./min)
  • Platformy: pierścień
  • Szerokość w metrach: 3 mm
  • Ø Średnica otworu: 2 mm
  • Materiał ścierny: Korund A i węglik krzemu SiC/C
  • Ø zewnętrzny (metryczny): 25 mm
  • rozmiar ziarna: 220
  • spoiwo: GHR

Zaleta:

  • Uzyskanie delikatnego, lśniącego wykończenia.
  • Delikatne szlifowanie przy dłuższej żywotności.
  • Osiąganie bardzo dobrej jakości powierzchni.
  • Wysoka ekonomiczność dzięki długiej żywotności i wysokiej wydajności skrawania.
  • Najwyższy komfort pracy dzięki precyzyjnej równomierności obrotów.

Zastosowanie:

  • Zalecenia dotyczące stosowania: W zależności od przeznaczenia należy profilować przy użyciu diamentowej tarczy wyrównującej lub ceramicznych kamieni do szlifowania przy niskiej prędkości obrotowej. Aby uzyskać najlepszą wydajność, należy stosować przy zalecanej prędkości cięcia wynoszącej 20–25 m/s.
  • Cele obróbki: Stopniowe szlifowanie wykańczające
  • Rodzaje napędów: Napęd z wałem giętkim; szlifierka prosta

Materiał:

  • Materiały nadające się do obróbki:
    • odlew stalowy
    • stopów na bazie kobaltu
    • Hartowane i odpuszczane stale o wytrzymałości powyżej 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • stopów na bazie niklu (np. Inconell i Hasteloy)
    • Stal szlachetna (INOX)
    • Materiały stalowe o twardości > 54 HRC
    • Stale o wytrzymałości do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

W dostawie:

  • Odpowiedni uchwyt narzędziowy należy zamówić osobno.

Wskazówka:

  • Ze względów bezpieczeństwa nie wolno nigdy przekraczać podanej maksymalnej dopuszczalnej prędkości obrotowej.