Disc de polizare fină Poliflex PF SC

Cod articol.: 4007220146705
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 100 buc.
  • Pași de comandă: 100 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Culoarea Maro

Identificare și clasificare

Cod articol 4007220146705
EAN / GTIN 4007220146705
Număr producător 41982510
L-Număr L51050 803
Producător/responsabil August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Descriere

Descriere:

Sculele Poliflex de măcinare fină sunt fabricate cu precizie dimensională ridicată, consistență excelentă de calitate și toleranțe dimensionale strânse. Ele sunt ideale pentru măcinarea fină, structurarea și pregătirea lucrărilor de lustruire și sunt foarte des utilizate în fabricarea sculelor și mucegaiului. Sculele Poliflex de măcinare fină ale legăturii GHR sunt fabricate cu un amestec de boabe de măcinare constând din corindon prețios și carbură de siliciu (sic). Legătura GHR este, de asemenea, o legătură moale, dar stabilă pe bază de elastomer. Potrivit pentru Edge utilizare. Datorită designului lor, diametrele mici sunt deosebit de potrivite pentru lucrul în zone înguste și dificil de accesat. Ideal pentru măcinarea fină a tuturor materialelor metalice, de exemplu în fabricarea sculelor și mucegaiului, în sectorul stomatologic și în industria bijuteriilor.

Caracteristică:

  • RPM, max.: 11400 rpm
  • RPM, opțiune: 7500 rpm
  • Formă: Disc
  • Metrică lățime: 3 mm
  • Orificiu Ø: 2 mm
  • Material abraziv: Corindon A și carbură de siliciu SIC/C.
  • Ø măsurare exterioară: 25 mm
  • Dimensiune boabe: 220
  • Obligatoriu: GHR

Avantaj:

  • Obțineți un finisaj fin, strălucitor.
  • Măcinare moale cu o durată de viață mai lungă.
  • Obțineți calități de suprafață foarte bune.
  • Eficiență ridicată din punct de vedere al costurilor datorită duratei lungi de viață și a ratei ridicate de eliminare.
  • Confort maxim de lucru datorită concentricității exacte.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: În funcție de aplicație, profil cu un diamant de pansament sau cu pietre de cotitură ceramice la viteză mică. Pentru cea mai bună performanță, utilizați la o viteză de tăiere recomandată de 20–25 m/s..
  • Sarcini de procesare: Măcinare fină pas cu pas
  • Tipuri de transmisie: Transmisie arbore de îndoire; polizor drept

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Oțel turnat
    • Aliaje pe bază de cobalt
    • Oțeluri călite, călite peste 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Aliaje pe bază de nichel (de exemplu, Inconell și Hasteloy)
    • Oţel superior (INOX)
    • Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Livrare:

  • Vă rugăm să comandați separat suport de scule-ul corespunzător.

Notă:

  • Din motive de siguranță, viteza maximă permisă specificată nu trebuie niciodată depășită.