PFERD TOOLS Grinding wheel dresser dia. 22 mm length 250 mm for profiling and dressing

Nr art.: 4007220138731
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Materiał, uchwyt drewno
Rodzaj produktu Obciągacz
Długość 250 mm
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4007220138731
EAN / GTIN 4007220138731
Numer producenta 33300004
Numer L L51090 649
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Wykonanie:

  • Grinding wheel dresser made from SiC

Opis:

  • The SiC grinding wheel dresser is an affordable alternative for dressing bench grinding wheels.
  • A stainless steel tube protects the SiC rod against breakage and makes the tool more robust.

Cecha szcz.:

  • Version: Grinding wheel dresser made from SiC
  • Dia. external, metric: 22 mm
  • Length, total: 250 mm

Zastosowanie:

  • Applications: Cleaning; Sharpening
  • Drive types: Manual application

Materiał:

  • Materials that can be worked:
    • Abrasive materials
    • Other
    • Materials that can be worked: Abrasive materials; Other