Brusný kotouč Ø 22 mm délka 250mm pro profilování a stahování

Artiklové číslo: 4007220138731
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Materiál, rukojeť dřevo
Druh produktu Zarovnávací kámen
Délka 250 mm
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4007220138731
EAN / GTIN 4007220138731
Číslo výrobce 33300004
L-číslo L51090 649
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Provedení:

  • Sic brusný kolový prádelník

Popis:

Kolový prádelník SiC je cenově výhodnou alternativou k obvazu brusných kotoučů. Trubka z nerezové oceli chrání tyč SiC před rozbitím a činí nástroj robustnějším.

Charakteristika:

  • Provedení: Sic brusný kolový prádelník
  • Ø vnější metrika: 22 mm
  • Délka, celkem: 250 mm

Použití:

  • Zpracování úloh: Vyčistěte; zostřit
  • Typy jednotek: Ruční vložení

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Abrazivní materiály
    • Jiné