PFERD TOOLS Diamentowa ściernica do przecinania DG FL 110 x 1,6 x 20 mm PSF do cięcia płytek, wysoka jakość cięcia

Nr art.: 4007220069905
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 4007220069905
EAN / GTIN 4007220069905
Numer producenta 68300057
Numer L L51700 101129
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Wykonanie:

  • FL

Opis:

  • Ściernice do przecinania firmy PFERD TOOLS są produkowane z zachowaniem najwyższych standardów jakości i bezpieczeństwa.
  • Zapewniają one optymalne wyniki cięcia i umożliwiają ekonomiczną obróbkę różnych materiałów, np.
  • np.
  • Beton, beton szorstki, klinkier, kamień twardy, granit lub inne materiały budowlane o właściwościach ściernych.
  • Asortyment produktów zapewnia optymalne narzędzie do każdego celu obróbki.
  • Uniwersalne narzędzie z zamkniętą krawędzią do cięcia bez wykruszania krawędzi w elementach o wysokiej jakości powierzchni.
  • Wysoka wydajność cięcia i idealna trwałość.
  • Wersja z zamkniętą krawędzią nadaje się do bardzo precyzyjnych cięć, np.
  • np.
  • Płytki ceramiczne i mozaiki.

Cecha szcz.:

  • Maks. obr./min: 13800 (obr./min)
  • Platformy: 1A1R / DG FL
  • Wersja: FL
  • Szerokość w metrach: 1,6 mm
  • Ø Średnica otworu: 20 mm
  • Materiał ścierny: diament
  • Ø zewnętrzny (metryczny): 110 mm
  • Wysokość, nawierzchnia: 7 mm

Zaleta:

  • Najwyższej jakości diamenty.
  • Dobra wydajność cięcia i krótki czas cięcia.
  • Wysoki komfort cięcia i duża ekonomiczność.

Zastosowanie:

  • Zalecenia dotyczące stosowania: Jeśli to możliwe, zasadniczo należy przedkładać szlifowanie na mokro nad szlifowanie na sucho. Zmniejsza to zużycie narzędzi, ryzyko uszkodzeń termicznych oraz narażenie na pył. Odcinaj, wywierając niewielki nacisk, aby uniknąć przegrzania narzędzia. Nadaje się do szlifierek kątowych wszystkich klas mocy.
  • Cele obróbki: Cięcie; wykonywanie otworów
  • Rodzaje napędów: Szlifierka kątowa; ręczna piła tarczowa

Materiał:

  • Materiały nadające się do obróbki:
    • Płytki

W dostawie:

  • Rozwiązania w zakresie narzędzi dostosowane do potrzeb klienta są dostępne na zamówienie.