{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Średnica trzonka DS | 6 mm | |
| Długość chwytu LS | 69 mm | |
| Min. średnica skrawania Dc min. | 6 mm | |
| Liczba ostrzy Z | 2 | |
| Kierunek skrętu | prawe | |
| Materiał skrawający | HSS | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość całkowita L | 69 mm | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale | |
| Rodzaj produktu | Nawiertak do nakiełków |
| Numer artykułu | 4007220063880 | |
| EAN / GTIN | 4007220063880 | |
| Numer producenta | 25500669 | |
| Numer L | L51140 128 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com |