Láncfűrészreszelő kerek Ø 5,5x200mm Premium Line

Cikkszám: 4007220021941
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 6 Darab
  • Rendelési lépések: 6 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Láncfűrészélező reszelő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4007220021941
EAN / GTIN 4007220021941
Gyártó száma 11041203
L-szám L51060 383
Gyártó/felelős személy August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Leírás

Leírás:

A PFERD TOOLS láncfűrészreszelőit világszerte használják a fűrészláncok élezésére. Használhatók külön-külön egy nyéllel, vagy a felhasználók körében népszerű CHAIN SHARP láncfűrész élezőkkel kombinálva mélységmérő reszelőkkel. Fűrészláncok kézi élezésére szolgáló kerek reszelők precíz spirális vágással a rendkívüli élesség és a különösen hosszú élettartam érdekében. A fogak vágóélének gyors és pontozásmentes élezése. Lehetővé teszi a gazdaságos és a mechanikus javításhoz képest kíméletesebb élezést a súrlódás miatti hőterhelés nélkül. Innovatív spirális vágás a gyengédebb reszelést kedvelő felhasználók számára.

Jellemző:

  • Pferd típus: 412 200
  • Láncosztás: 3/8, .404
  • Perjel: Prémium termékcsalád
  • Hossz metrikus: 200 mm
  • Ø külső metrikus: 5,5 mm

Előny:

  • Tökéletes élesség az innovatív spirális perlésnek köszönhetően, finom fogfelületek létrehozása a maximális forgácsolási teljesítmény-ért, a finomabb fájlérzet biztosítása.

Felhasználás:

  • Feldolgozási feladatok: Élezés
  • Meghajtási típusok: Kézi behelyezés

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Figyelem:

  • Mindig tartsa be az eszközök és fűrészláncok gyártóinak aktuális megjegyzéseit és ajánlásait.

Megfelelő termékek