PFERD TOOLS Car body file, tanged, curved and convex hand 350 mm cut 1 for coarse stock removal

Nr art.: 4007220016282
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 5 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 5 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Rodzaj produktu Milled tooth file

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4007220016282
EAN / GTIN 4007220016282
Numer producenta 14103351
Numer L L51130 6
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

  • File curved in longitudinal and transverse direction (convex), tanged.
  • Cut on one side.
  • Radial cut for very coarse stock removal and roughing.
  • The cut is designed to achieve score-free surfaces.
  • These tanged car body files are delivered in industrial packaging without a handle.

Cecha szcz.:

  • PFERD TOOLS type: 299 c
  • Width, metric: 34.5 mm
  • Cut: 1
  • Length, metric: 350 mm
  • Height: 7.6 mm

Zaleta:

  • Convex shape of the file prevents unwanted scratches.
  • Can be used in a focused manner.

Zastosowanie:

  • Applications: Deburring; Leveling; Surface work; Working on edges (chamfering, rounding)
  • Drive types: Manual application

Materiał:

  • Materials that can be worked:
    • Aluminium
    • Steels up to 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materials that can be worked: Aluminium; Steels up to 1,200 N/mm² (< 38 HRC)