Carrosserievijl m. arend, gebogen en gewelfd platstomp 350 mm kap 1 voor grove verspaning

Artikelnummer: 4007220016282
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
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
Producttype Carrosserievijl

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220016282
EAN/GTIN 4007220016282
Nummer fabrikant 14103351

Omschrijving

Omschrijving:

In de lengte- en dwarsrichting gebogen (gewelfde) vijl met arend. Kap aan een zijde. Radiale vertanding voor zeer grove verspaning en voor afbramen. De vertanding is ontworpen voor het verkrijgen van krasvrije oppervlakken. Deze carrosserievijlen met arend worden in industrieverpakkingen zonder hecht geleverd.

Kenmerk:

  • PFERD type: 299 c
  • Breedte metrisch: 34.5 mm
  • Kap: 1
  • Lengte metrisch: 350 mm
  • Hoogte: 7.6 mm

Voordeel:

  • De vijl voorkomt ongewenste krassen.
  • Gebruik van punten is mogelijk.

Toepassing:

  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Egaliseren; Bewerking van vlakken; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Egaliseren; Bewerking van vlakken; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Geschikte producten

Accessoires