{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Opakowanie | karton | |
| Opis formy | płaskie, | |
| Rodzaj nacięcia | Nacięcie krzyżowe | |
| Niemiecka klasa nacięcia | 2 | |
| Stopień rozdrobnienia | Drobne | |
| Okładzina | Z trzech stron | |
| Materiał, uchwyt | drewno | |
| Rodzaj produktu | Pilnik kluczykowy | |
| Do materiału | brązy; Miedź; Mosiądz; staliwo | |
| Szerokość | 10 mm | |
| Wysokość | 1,4 mm | |
| Długość bez trzonu | 100 mm | |
| Norma | DIN 7283 | |
| Trzonek/uchwyt | uchwyt |
| Numer artykułu | 4007220009154 | |
| EAN / GTIN | 4007220009154 | |
| Numer producenta | 11251102 | |
| Numer L | L51060 252 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com |