• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Lima per chiavi con manico, piatta, 100 mm, taglio 2 per lavori accurati e di finitura

Codice art.: 4007220009154
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Lima dritta

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220009154
EAN / GTIN 4007220009154
Codice del produttore 11251102
Numero-L L51060 252
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

Piccole lime per eseguire lavori accurati e di finitura, utilizzate prevalentemente nella costruzione di stampi e forme. PFERD TOOLS produce queste lime in conformità con le prescrizioni della norma DIN 7283. Lime rettangolari con tre lati incisi e uno non inciso. Versione con codolo. Taglio incrociato per lavori di limatura universali. Queste lime per chiavi vengono fornite in confezioni POS con manico.

Proprietà:

  • Tipo PFERD: 1117
  • Larghezza metrica: 10 mm
  • Taglio: 2
  • Lunghezza metrica: 100 mm
  • Altezza: 1.4 mm
  • Incl. manico: manico in legno

Vantaggi:

  • Molto versatile.
  • Variante molto maneggevole per la lavorazione di pezzi particolareggiati.

Uso:

  • Tipi di lavorazione: Sbavatura; Finitura; Affilatura; Lavorazione di superfici; Lavorazione di spigoli
  • Tipi di macchina: Uso manuale

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Alluminio
    • Ottone
    • Bronzo
    • Fusioni d’acciaio
    • Rame
    • Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Zinco
    • Materiali da lavorare: Alluminio; Ottone; Bronzo; Fusioni d’acciaio; Rame; Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS); Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Zinco