PFERD TOOLS Machinist's file hand 250 mm cut 2 general for roughing and finishing

Nr art.: 4007220005705
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Opis formy płaskie,
Rodzaj nacięcia Nacięcie krzyżowe
Niemiecka klasa nacięcia 2
Stopień rozdrobnienia średni
Okładzina Z trzech stron
Rodzaj produktu Pilnik warsztatowy
Do materiału brązy; Miedź; Mosiądz; stal
Szerokość 25 mm
Wysokość 6 mm
Długość bez trzonu 250 mm
Norma DIN 7261
Trzonek/uchwyt Bez uchwytu / trzonka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4007220005705
EAN / GTIN 4007220005705
Numer producenta 11101252
Numer L L51060 47
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

  • PFERD TOOLS produces files for the workshop with the highest quality standards.
  • They achieve a long tool life and very good stock removal rates.
  • Rectangular file, cut on three sides, one side uncut.
  • Tanged version.
  • Shape A in accordance with DIN 7261.
  • Suitable for work on rectangular geometries.
  • Cross cut for general filing work.
  • Files are supplied in industrial packaging without a handle.

Cecha szcz.:

  • PFERD TOOLS type: 1112
  • Width, metric: 25 mm
  • Cut: 2
  • Length, metric: 250 mm
  • Height: 6 mm
  • Incl. handle: without

Zaleta:

  • Consistently high stock removal rate from the tip to the tang.
  • Long tool life.
  • Application-oriented design.

Zastosowanie:

  • Recommendations for use: Use the files generally for various applications in the workshop.
  • Applications: Chamfering; Deburring; Finishing; Rounding; Surface work; Working on edges (chamfering, rounding)
  • Drive types: Manual application

Materiał:

  • Materials that can be worked:
    • Aluminium
    • Brass
    • Bronze
    • Cast steel
    • Copper
    • Grey/nodular cast iron (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Steel, cast steel
    • Steels up to 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Zinc
    • Materials that can be worked: Aluminium; Brass; Bronze; Cast steel; Copper; Grey/nodular cast iron (GG/GJL, GGG/GJS); Steel, cast steel; Steels up to 1,200 N/mm² (< 38 HRC); Zinc