Pilă pentru lanţ de fierăstrău 412 200 x 5,16 Cla

Cod articol: 4007220005248
  • Cantitatea minimă de comandă 6 bucăţi
  • Pași de comandă: 6 bucăţi
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Pilă pentru lanţul de drujbă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220005248
EAN / GTIN 4007220005248
Număr producător 11020203
L-Număr L51060 80

Descriere

Descriere:

Fișierele cu lanț de la Pferd sunt utilizate în întreaga lume pentru ascuțirea lanțurilor de ferăstrău. Acestea pot fi utilizate individual cu broşură sau în combinație cu fișiere limitatoare de adâncime cu ASCUȚITOARE de LANȚ ASCUȚITE populare pentru utilizatori. Fișiere rotunde pentru ascuțirea manuală a lanțurilor de ferăstrău cu tăiere precisă în spirală pentru claritate extremă și o durată de viață deosebit de lungă a sculei. Ascuțiți dinții rapid și fără notare. Permite ascuțirea economică fără stres termic din cauza frecării, care este mai blândă decât reparația mecanică. Tăiere clasică în spirală pentru utilizatorii care preferă depunerea agresivă.

Caracteristică:

  • Tip Pferd: 412 200
  • Pas lanț: 3/8
  • Formă: Rotundă
  • Bară oblică: Linie clasică
  • Măsurare lungime: 200 mm
  • Ø măsurare exterioară: 5,16 mm

Avantaj:

  • Combinație optimă între durata de viață a sculei și performanța de îndepărtare, comportament agresiv al fișierelor pentru ascuțire rapidă.

Aplicaţie:

  • Sarcini de procesare: Ascuțiți
  • Tipuri de transmisie: Introducere manuală

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Notă:

  • Respectați întotdeauna notele și recomandările curente ale producătorilor de dispozitive și lanțuri de ferăstrău.

Produse potrivite

Accesorii