Hand carts

Nr art.: 4002L
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Numer artykułu 4002L
EAN / GTIN 4017976440026
Numer producenta 4002L
Numer L L90070 424
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

assembled

Opis:

Made of sectional steel and welded steel tube, powder coated blue RAL 5007. Platform made of waterproof plywood. Steering of centre pivot with pole and handle. Wheels with pneumatic tyres, hubs with roller bearings. Drawbar with safety handle with soft grip cover and automatic damped return to rest position. Automatic parking brake acting on the front wheels.

Cecha szcz.:

  • Total load capacity (kg): 500
  • Usable surface length (mm): 1260
  • Usable surface width (mm): 700
  • Loading surface height (mm): 308
  • Overall length (mm): 1472
  • Total width (mm): 709
  • Total height (mm): 1192
  • Tyres: Air
  • Wheel size (mm): 260 x 85