Kivitel:
szerelve
Leírás:
Acélprofilból és acélcsőből hegesztett, porszórt kék RAL 5007. A rakodófelület vízálló rétegelt lemezből készült. Forgóasztal-kormányzás kormánykarral és fogantyúval. Kerekek pneumatikus gumiabroncsokkal, kerékagyak görgőscsapágyakkal. Kormánykar biztonsági fogantyúval, puha markolattal és automatikus csillapított visszatéréssel nyugalmi helyzetbe. Az első kerekekre ható automatikus rögzítőfék megfelel az EN 1757-3 európai szabványnak.
Jellemző:
Teljes terhelhetőség (kg): 500
Hasznos terület hossza (mm): 1260
Hasznos szélesség (mm): 700
Rakfelület magassága (mm): 308
Teljes hossz (mm): 1472
Teljes szélesség (mm): 709
Teljes magasság (mm): 1192
Gumiabroncsok: Levegő
Kerékméret (mm): 260 x 85