Crestastep B - Wooden ladder 2x4 treads

Nr art.: 40025
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Prowadnica słupka Równolegle
Szerokość zewnętrzna 0,48 m
Liczba segmentów drabiny 2
Wykonanie stopnia Szczeble
Liczba szczebli na sekcję drabiny 4
Głębokość szczebli 0,08 m
Odstęp między szczeblami 265 mm
Połączenie stopni z podłużnicami klejone
Wysokość robocza około 2,5 m
Możliwość składania tak
Z platformą nie
Możliwość chodzenia z obu stron
Zabezpieczenie przed rozsunięciem 2 taśmy poliestrowe o wysokiej wytrzymałości
Haki do wiader tak
Norma DIN EN 131
Nośność 150 kg
Masa 8,5 kg
Długość drabiny 1,25 m
Rodzaj produktu Drabina wolnostojąca

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 40025
EAN / GTIN 4003866400256
Numer producenta 40025
Numer L L90010 1492
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Otwory wykonane z wysokiej jakości wyselekcjonowanego drewna iglastego, stopnie z buku.
  • Stopnie o głębokości 80 mm zapewniają stanie bez zmęczenia.
  • Ochrona przed rozprzestrzenianiem się za pomocą dwóch wytrzymałych pasów parcianych.
  • Niska przewodność cieplna – dzięki temu zawsze zapewnia przyjemny chwyt, nawet podczas użytkowania na zewnątrz w zimie.
  • Zawiasy boczne z hakami kubełkowymi (stal ocynkowana).

Cecha szcz.:

  • Wysokość robocza 2,5 m
  • Obciążenie max. 150 kg
  • Waga 8,5 kg
  • Długość drabiny 1,25 m
  • Materiał drewno
  • Klejone połączenie szczebli/stopni
  • Odstęp szczebli/stopni w pionie 265 mm
  • Liczba stopni 2 × 4
  • Liczba stopni 4
  • Głębokość stopnia 80 mm
  • Wysokość drabiny pionowej 1,19 m
  • Dolna, szerokość zewnętrzna 0,48 m

Wskazówka:

Spełnia wymagania normy zawodowej EN 131.