Flat jet nozzle completely IB 15/120 75

Nr art.: 4.574-054.0
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 4.574-054.0
EAN / GTIN 4054278034263
Numer producenta 4.574-054.0
Producent/osoba odpowiedzialna Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Opis

Opis:

Flat jet nozzle (75 mm beam width) for the Kärcher Ice Blaster. The innovative nozzle geometry ensures an extremely uniform jet pattern over the entire width during dry ice blasting.

Cecha szcz.:

  • Dimensions (L × W × H): 430 x 93 x 43 mm
  • Weight: 0.8 kg
  • Weight including packaging: 0.9 kg