{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Zawartość | zestaw | |
| Rodzaj produktu | Szczypce | |
| Materiał | z tworzywa sztucznego | |
| Powierzchnia | matt | |
| Metoda produkcji | Kute | |
| Norma | DIN ISO 5743 | |
| Masa całkowita | 600 g |
| Numer artykułu | 4.035-524.0 | |
| EAN / GTIN | 4039784955530 | |
| Numer producenta | 4.035-524.0 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de |