Wkrętak SoftFinish TORX® z trzonem okrągłym w blistrze T15

Nr art.: 39589
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
Oznaczenie producenta Schraubendreher SoftFinish® TORX® mit Rundklinge
Opakowanie luzem
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Wersja proste
Do kontroli napięcia nie
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Rodzaj uchwytu Uchwyt standardowy
Cechy szczególne, Do śrub TORX® wewn. Ostrze okrągłe
Rodzaj produktu Wkrętaki
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia chromowanie na matowo; hartowana
Zestaw nie
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub TORX® wewn.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 39589
EAN / GTIN 4010995395896
Numer producenta 39589
Numer L L60070 4501
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 191 x 30 x 30 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Nadaje się zwłaszcza do zastosowań w suchym środowisku.
  • Ergonomiczna praca - rozwiązanie polecane przez niemieckich lekarzy i terapeutów stowarzyszenia AGR
  • Koncepcja wielkości uchwytu Wiha – mocne wkręcanie z wyczuciem
  • W przypadku przykręcania ręcznego przez dłuższy czas mocno obciążone są nadgarstki i mięśnie. Rozwiązaniem tego problemu jest wkrętak SoftFinish® o wyjątkowo ergonomicznym kształcie, który zapewnia optymalne przeniesienie siły ręki. Różne rozmiary rękojeści są zawsze dostosowane do określonego połączenia śrubowego. Długi i smukły kształt, a także rozmiar rękojeści pozwalają na pewne i szybkie wkręcanie małych śrub. Do wkręcania śrub o dużym przekroju służą wkrętaki o dużych rozmiarach rękojeści, umożliwiające przykładanie większych momentów dokręcania. Efektywność pracy zapewniają zabezpieczenie przed staczaniem oraz symbol śruby wytłoczony na końcu rękojeści. Dzięki optymalnej przyczepności wkrętak SoftFinish® nadaje się w szczególności do stosowania w suchym otoczeniu. Umiejscowienie twardych i miękkich stref w rękojeści ułatwia perfekcyjny chwyt przy jednoczesnym szybkim i mocnym obracaniu. Chromowana matowo stal chromowo-wanadowo-molibdenowa zapewnia trwałość i solidność.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Tak
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • TORX® 1: T15
  • z baterią / akumulatorem: Nie