Wkrętak SoftFinish electric płaski w blistrze 3.0 mm x 100 mm

Nr art.: 39579
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
Człon Do śrub płaskich (SL)
Do kontroli napięcia nie
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Sprawdzono do 1 000 V
Odcień, Żółty Żółty sygnalizacyjny
Odcień, Czerwony Czerwony sygnalizacyjny
Część opisana, Czerwony sygnalizacyjny Griff
Część opisana, Żółty sygnalizacyjny Griff
Seria SoftFinish® electric
Znak jakości i certyfikat kontroli VDE
Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Żółty; Szare; Czerwony
Wersja proste
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Rodzaj uchwytu Uchwyt standardowy
Rodzaj produktu Wkrętaki
Zestaw nie
Napęd Uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 39579
EAN / GTIN 4010995395797
Numer producenta 39579
Numer L L60070 101293
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 204 x 23 x 23 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Narzędzie nadaje się do pracy w obszarze pod napięciem do 1000 V AC.
  • Ergonomiczna praca - rozwiązanie polecane przez niemieckich lekarzy i terapeutów stowarzyszenia AGR
  • Koncepcja wielkości uchwytu Wiha – mocne wkręcanie z wyczuciem
  • Bezpieczna praca do 1 000 V AC
  • W przypadku przykręcania ręcznego przez dłuższy czas mocno obciążone są nadgarstki i mięśnie. Rozwiązaniem tego problemu jest wkrętak SoftFinish® o wyjątkowo ergonomicznym kształcie, który zapewnia optymalne przeniesienie siły ręki. Różne rozmiary rękojeści są zawsze dostosowane do określonego połączenia śrubowego. Długi i smukły kształt, a także rozmiar rękojeści pozwalają na pewne i szybkie wkręcanie małych śrub. Do wkręcania śrub o dużym przekroju służą wkrętaki o dużych rozmiarach rękojeści, umożliwiające przykładanie większych momentów dokręcania. Efektywność pracy zapewniają zabezpieczenie przed staczaniem oraz symbol śruby wytłoczony na końcu rękojeści. Dzięki optymalnej przyczepności wkrętak SoftFinish® nadaje się w szczególności do stosowania w suchym otoczeniu. Umiejscowienie twardych i miękkich stref w rękojeści ułatwia perfekcyjny chwyt przy jednoczesnym szybkim i mocnym obracaniu. Te izolowane wkrętaki poddawane są badaniu jednostkowemu zgodnie z międzynarodową normą IEC 60900 i umożliwiają bezpieczną pracę w obszarze elementów znajdujących się pod napięciem do 1000 V AC.
  • Produkowany zgodnie z IEC 60900.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Tak
  • Grubość nacięcia 1 (mm): 0.5 mm
  • Narzędzia dla elektryków: Tak
  • Certyfikat VDE: Tak
  • Artykuł ESD: Nie
  • Płaski 1 (mm): 3.0 mm
  • Średnica rękojeści (mm): 23 mm
  • Długość całkowita (мм): 204 mm
  • Widoczna długość trzonu (mm): 100 mm
  • z baterią / akumulatorem: Nie