Uchwyt na bity CentroFix SuperSlim, blokowany mechanicznie 1/4″ w kasecie 66 mm

Nr art.: 39134
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
Numer artykułu 39134
EAN / GTIN 4010995391348
Numer producenta 39134
Numer L L60070 2818
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 89 x 43 x 20 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Nadaje się w szczególności do pracy w ciasnych przestrzeniach. Idealny do profili śrub (np. TORX) z tendencją do zakleszczania w śrubie.
  • Uchwyt na bity Wiha CentroFix SuperSlim dzięki mniejszej nawet o 30% średnicy zewnętrznej pozwala bez trudu dotrzeć do głębiej położonych śrub, w porównaniu z tradycyjnymi uchwytami do szybkiej wymiany bitów. Po włożeniu bit jest automatycznie blokowany mechanicznie i pewnie trzymany. (SelfLock) Po odblokowaniu przez aktywację tulei bit przesuwa się do pozycji umożliwiającej łatwe wyjęcie. (EasyOut)

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Tak
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • Sześciokąt zewnętrzny (Cal): 1/4″
  • Gniazdo sześciokątne 1 (Cal): 1/4″
  • Długość całkowita (мм): 66 mm
  • z baterią / akumulatorem: Nie