Steel and wood step stool with fixed castors 2x2 steps

Nr art.: 39012
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Numer artykułu 39012
EAN / GTIN 4031405390126
Numer producenta 039012
Numer L L90110 490
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Stopnie stalowe ze stopniami drewnianymi
  • Konstrukcja wykonana z wytrzymałej prostokątnej rury, lakierowana na kolor szary (RAL 7023)
  • Stopnie z drewna szkliwionego o głębokości 150 mm zapewniają bezpieczne oparcie
  • Bieżnik górny: 400 x 250 mm
  • Łatwy w transporcie dzięki zintegrowanemu otworowi na uchwyt w desce tarasowej
  • Buty z antypoślizgowego tworzywa sztucznego
  • Łatwy w montażu (wysyłany zdemontowany)
  • Cztery kółka stałe do samodzielnego montażu do jazdy wzdłużnej
  • Automatyczne opuszczanie pod obciążeniem
  • Maksymalne obciążenie: 150kg

Cecha szcz.:

  • Wysokość robocza: 2400 mm
  • Szerokość podstawy: 460 mm
  • Długość podstawy: 620 mm
  • Materiał: stal powlekana, drewno
  • Maks. nośność: 150 kg
  • Wymagany montaż: Do montażu za pomocą narzędzi
  • Wysokość platformy: 490 mm
  • Platforma stojąca liczona jako stopień: Tak
  • Pokrycie stopnia/platformy: drewno
  • Liczba stopni/szczebli: 2x2 stopnie
  • Wersja krokowa: kroki