{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość całkowita L | 170 mm | |
| Usuwanie izolacji dla min. przekroju przewodu | 1,5 mm2 | |
| Usuwanie izolacji dla maks. przekroju przewodu | 2,5 mm2 | |
| Właściwości | Funkcja odizolowywania; Funkcja cięcia | |
| Możliwość użycia do | Drut (twardy); Drut (średnio twardy); Drut (miękki) | |
| Sprawdzono do | 1 000 V | |
| Opakowanie | karton | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | VDE | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Kształt szczęk | prostych | |
| Położenie szczęk | Odsadzone | |
| Długość szczęk | 25 mm | |
| Szerokość szczęk | 12 mm | |
| Kolor | Żółty; Czerwony | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Szczypce do ściągania izolacji | |
| Materiał | stal | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana | |
| Metoda produkcji | Hartowana | |
| Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
| Numer artykułu | 38853 | |
| EAN / GTIN | 4010995388539 | |
| Numer producenta | 38853 | |
| Numer L | L60070 2862 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |