Zestaw bitów Professional 50 mm TORX® (T15) 2-cz. 1/4″ E6,3 w kasecie

Nr art.: 38685
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał stal specjalna / stop specjalny
Powierzchnia hartowana
Człon Do śrub TORX® wewn.
Liczba narzędzi 2
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Liczba elementów 2 szt.
Oznaczenie producenta Bit Set Professional 50 mm TORX® (T15) 2-tlg. 1/4″ E6,3 in Box
Do zastosowania maszynowego tak
Rozmiar napędu, Uchwyt bitów E 6,3
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub TORX® wewn. TX15
Rodzaj produktu Bity/groty
Długość całkowita L 50 mm
Zestaw tak
Napęd Uchwyt bitów
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 38685
EAN / GTIN 4010995386856
Numer producenta 38685
Numer L L60070 4037
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 90 x 43 x 20 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • DIN 3126, ISO 1173, forma E 6,3
  • Spis treści:
  • 2x Bit Professional 50 mm TORX® 1/4″ E6,3 T15 (32307)

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie

W dostawie:

  • 2x Bit Professional 50 mm TORX® 1/4″ E6,3 T15 (32307)