Maty VAC-MAT, Typ: 3

Nr art.: 385040 3
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    53,62 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    44,71 PLN / 1 sztuka
na zamówienie
w magazynie
123 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość 300 mm
Szerokość 200 mm
Wysokość H 2,5 mm
Twardość Twarde
Rodzaj produktu Mata podciśnieniowa
Typ mocowania Podciśnienie
Z gwintem nie
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 385040 3
EAN / GTIN 2050001717337
Numer producenta 11053
Producent/osoba odpowiedzialna Witte Barskamp GmbH & Co. KG, Horndorfer Weg 26-28, 21354 Bleckede, Deutschland, www.witte-barskamp.de

Opis

Wykonanie:

możliwość wielokrotnego zastosowania, w zależności od obróbki.
Maty VAC-MAT mogą być stosowane bez ograniczeń do 40 °C.