VAC-MAT-matot 3

Tuote nro.: 385040 3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    11,73 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    9,78 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
78 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pituus 300 mm
Leveys 200 mm
Korkeus 2,5 mm
Väri vihreä
Kovuus kova
Tuotetyyppi Tyhjiömatto

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 385040 3
EAN / GTIN 2050001717337
Valmistajan numero 11053

Kuvaus

Malli:

Voidaan käyttää työstön mukaan useita kertoja.
VAC-MAT-mattoja voi käyttää 40 °C:een rajoituksetta.