Płyta podciśnieniowa VAC-MAT, Typ: V2

Nr art.: 385032 V2
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 2-3 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta VAC-MAT-Vakuumplatte
Długość 400 mm
Szerokość 300 mm
Wysokość H 30 mm
Rozmiar gwintu M10
Liczba gwintów 12
Rodzaj produktu Płyta mocująca
Typ mocowania Podciśnienie
Z gwintem tak
Masa 10 kg
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 385032 V2
EAN / GTIN 2050001717542
Numer producenta 82837
Producent/osoba odpowiedzialna Witte Barskamp GmbH & Co. KG, Horndorfer Weg 26-28, 21354 Bleckede, Deutschland, www.witte-barskamp.de

Opis

Wykonanie:

Wysokowytrzymałe aluminium. Możliwość rozbudowy modułowej dzięki elementom łączącym.
W tym otwory ZeroClamp 12M10 wymiar 200 mm.

Zastosowanie:

Mocowanie podciśnieniowe tworzyw sztucznych, szkła, metali, metali nieżelaznych, grafitu i innych materiałów.

W dostawie:

1 końcówka węża, 1 łącznik, 7 zaślepek, 1 złączka wtykowa LW12, 2 łapy mocujące, wąż podciśnieniowy (1 m), podkładki oporowe.
10 mat VAC-MAT.

Wskazówka:

Możliwość rozbudowy modułowej płyt mocujących podciśnieniowych dzięki łącznikom.