{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | VAC-MAT-Vakuumplatte | |
| Lungime | 400 mm | |
| Lăţime | 300 mm | |
| Înălţime H | 30 mm | |
| Dimensiune filet | M10 | |
| Număr de fileturi | 12 | |
| Tip produs | Placă de strângere | |
| Tip de prindere | Vacuum | |
| Cu filet | da | |
| Greutate | 10 kg | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 385032 V2 | |
| EAN / GTIN | 2050001717542 | |
| Număr producător | 82837 | |
| Producător/responsabil | Witte Barskamp GmbH & Co. KG, Horndorfer Weg 26-28, 21354 Bleckede, Deutschland, www.witte-barskamp.de |