SwissGrip Evo screwdriver set for Torx® screws, with wall bracket

Nr art.: 38440.H
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 38440.H
EAN / GTIN 7610733296712
Numer producenta PB 38440.H
Numer L L60060 101382

Opis

Opis:

  • Zestaw wkrętaków SwissGrip Evo z uchwytem ściennym
  • do śrub Torx®
  • precyzyjne, idealnie dopasowane końcówki, optymalne osadzenie w śrubach
  • zoptymalizowany kształt uchwytu zapewniający maksymalne przenoszenie siły i niezrównane momenty obrotowe
  • Najwyższy poziom ergonomii modelu SwissGrip Evo zapewnia łatwą i niewymagającą wysiłku pracę
  • antypoślizgowy i zapewniający dobrą przyczepność – do bezpiecznego i precyzyjnego użytkowania w każdych warunkach
  • rdzeń wewnętrzny wykonany w 100% z materiałów pochodzących z recyklingu, rdzeń zewnętrzny zawierający materiały pochodzące z recyklingu, zapewniające najwyższą trwałość
  • najnowocześniejsza technologia trójskładnikowa: wysoce odporny chemicznie i mechanicznie, ekologiczny, wytrzymały
  • ColorCode, trwałe oznakowanie laserowe na końcu uchwytu – szybka identyfikacja profilu i rozmiaru śruby
  • Specjalny stop na bazie stali sprężynowej, charakteryzujący się wyjątkową elastycznością przy wysokiej twardości
  • z nadrukiem laserowym zawierającym numer seryjny, dożywotnia gwarancja