Juego destornilladores SwissGrip Evo p

Número de artículo: 38440.H
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 38440.H
EAN / GTIN 7610733296712
Número del fabricante PB 38440.H
Número L L60060 101382

Descripción

Descripción:

  • Juego de destornilladores SwissGrip Evo con soporte de pared
  • para tornillos Torx®
  • puntas precisas de dimensiones exactas; ajuste óptimo en los tornillos
  • Forma de mango optimizada para máxima transmisión de fuerza y pares de apriete elevados sin igual
  • Máxima ergonomía de SwissGrip Evo para trabajar sin esfuerzo
  • Antideslizante y de buen agarre, para trabajar con seguridad y precisión en cualquier condición
  • Núcleo interno de material 100 % reciclado y núcleo externo con contenido reciclado; p. máx. durabilidad
  • Acabado moderno de 3 componentes: gran resistencia química y mecánica, sostenible, robusto
  • ColorCode, etiquetado láser duradero en extremo mango: rápida identificación de perfil y tamaño de tornillo
  • aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza
  • rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida