Listwy mocujące, wys. B: 2,8mm

Nr art.: 380825 2,8
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wys. B (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Szerokość szczęk B 43 mm
Wysokość szczęk H 2,8 mm
Długość szczęk L 150 mm
Funkcja Funkcja docisku
Zawartość 1 para
Rodzaj produktu Szczęki mocujące nieokreślone
Materiał stal
Zawartość para

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 380825 2,8
EAN / GTIN 2050001855206
Numer producenta 248.40-150X2,8
Producent/osoba odpowiedzialna SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 Nürnberg, Deutschland, www.sav.de

Opis

Wykonanie:

  • Wykonane ze stali ferromagnetycznej.
  • Strona wzdłużna ze sprężystą listwą, która dociska obrabiany detal do mocowania po włączeniu magnesu (efekt docisku).
  • Dostawa parami.

Zastosowanie:

Do bezpiecznego mocowania materiałów niemagnetycznych na magnesach.

W dostawie:

Ze zderzakiem (za wyjątkiem rozm. 4).