Spannleisten, Höhe B: 2,8mm

Artikel-Nr.: 380825 2,8
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Höhe B (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite 43 mm
Backenhöhe 2,8 mm
Backenlänge 150 mm
Funktion Niederzugfunktion
Inhalt 1 Paar
Produktart Spannbacken unspezifiziert
Material Stahl
Inhalt Paar

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 380825 2,8
EAN / GTIN 2050001855206
Herstellernummer 248.40-150X2,8
Hersteller/verantwortliche Person SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 Nürnberg, Deutschland, www.sav.de

Beschreibung

Ausführung:

  • Aus ferromagnetischem Metall.
  • Längsseite mit federnder Leiste, welche beim Einschalten des Magneten das Werkstück zur Auflage drückt (Niederzugeffekt).
  • Lieferung erfolgt paarweise.

Verwendung:

Zum sicheren Spannen nichtmagnetischer Werkstoffe auf Magneten.

Lieferumfang:

Inklusive Werkstückanschlag (außer Gr. 4).