Uchwyt narzędziowy do gwintowania zewnętrznego dla płytek skrawających z 10 użytecznymi krawędziami skrawającymi

Nr art.: 3800247
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria DECAIQTHREAD
Rodzaj produktu Clamp toolholder

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3800247
EAN / GTIN 7291075348231
Numer producenta 3800247
Numer L L24090 147

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędzia do gwintów, długość głowicy (LH): 20 mm

Cecha szcz.:

  • Długość głowicy (LH) 20 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) TTG-16E
  • Wysokość trzonu (H) 25 mm
  • Szerokość trzonka (B) 25 mm