Śruby dociskowe z gwintem, Typ: 12X80

Nr art.: 377050 12X80
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
80 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kształt łba śruby Łeb radełkowany
Średnica zewnętrzna łba e 31 mm
Wysokość łba k 24 mm
Z kołnierzem nie
Długość nominalna L 80 mm
Rozmiar gwintu d1 M12
Długość gwintu b 76 mm
Wersja Z elementem dociskowym
Profil czopu lub gniazda wejściowego Nieokreślony profil gniazda wejściowego
Powierzchnia ocynkowane; Pasywowane
Wersja chwytowa Gwint częściowy
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Śruba nieokreślona
Rodzaj gwintu Metryczny gwint zwykły ISO
Przewiercony nie
Długość całkowita L2 100 mm
Materiał stal
Klasa wytrzymałości 8.8

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 377050 12X80
EAN / GTIN 4020772099473
Numer producenta 99473
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Wykonanie:

  • Ulepszane cieplnie, ocynkowane, pasywowane, wytrzymałość 8.8.
  • Wulkanizowana końcówka olejoodporna (bez silikonu).

Zastosowanie:

Do ochrony wrażliwej powierzchni detali.