• Szanowni Klienci, ze względu na święto w Niemczech, w dniu 14 maja 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Connecting links with spring cotter pin

Nr art.: 376806
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 376806
EAN / GTIN 4020772376802
Numer producenta 376806
Numer L L30130 742
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Fasteners with spring plugs,

Cecha szcz.:

  • Size: 24
  • B3: 38
  • B4: 59
  • N: 33
  • P: 38.100
  • max. achievable
    Clamping force: 120 kN
  • Weight: 274 g