Zestaw mocujący do haków napinających i elementów przytrzymujących

Nr art.: 376525
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 376525
EAN / GTIN 4020772376529
Numer producenta 376525
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Zestaw mocujący do haków napinających i elementów przytrzymujących, służący do zamocowania zestawu łańcuchów napinających nr 6540 na stole maszyny, składający się z nakrętki do rowka teowego, DIN 508, oraz śruby ISO 4762, klasa wytrzymałości 8.8.

Cecha szcz.:

  • A: 18
  • L 6540H: 40 * mm
  • L 6540G: - mm
  • M: M12
  • Masa: 136 g