{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| typ | 6800J | |
| rozstaw otworów e | 8,5-13,5 mm | |
| rozstaw otworów f | 23 mm | |
| ⌀ otworu d | 4,5 mm | |
| wysokość mocowania H | 18 mm | |
| siła przyczepności P1 | 500 N | |
| siła przyczepności P2 | 700 N | |
| wysokość całkowita | 81 mm | |
| długość całkowita | 49 mm | |
| śruba dociskowa | M4×25 mm | |
| Rodzaj produktu | Dociski pionowe |
| Numer artykułu | 376500 0 | |
| EAN / GTIN | 4020772007737 | |
| Numer producenta | 557301 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de |