{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Min. wysokość mocowania | 0 mm | |
| Maks. wysokość mocowania | 100 mm | |
| Maks. siła mocowania | 75 kN | |
| Szerokość rowka | 30 mm | |
| Rodzaj produktu | Łapa dociskowa |
| Numer artykułu | 375980 | |
| EAN / GTIN | 4020772375980 | |
| Numer producenta | 375980 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |