Kamienie precyzyjne, wymiar rowka b1 maszyny: 28mm

Nr art.: 375375 28
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
14 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wymiar rowka b1 maszyny (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Precyzyjny wpust przesuwny tak
Wymiar nominalny rowka maszyny b1 28 mm
Wymiar nominalny rowka urządzenia b2 20 mm
Długość całkowita L2 40 mm
Wysokość całkowita H 61,5 mm
Sposób mocowania Bez otworu lub gwintu
Ze stopniem tak
Wysokość stopnia k 7 mm
Niewielka szerokość a 24 mm
Powierzchnia wersja zeszlifowana
Rodzaj produktu Wkładka teowa
Materiał stal
Norma DIN 6323
Masa 460 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 375375 28
EAN / GTIN 4020772071905
Numer producenta 71902
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Wykonanie:

Obustronny, bardzo dokładny szlif pozwala zaoszczędzić czas niezbędny do pozycjonowaniaprzyrządów, imadeł i podzielnic, które muszą być ustawione równolegle do rowków teowychstołu obrabiarki. Eliminuje to konieczność pomiaru za pomocą czujnika zegarowego.

Zastosowanie:

Po zgrubnym ustawieniu przyrządu wsuwa się luźne kamienie w rowki teowe z boku. Podczas transportu przyrządu kamienie nie wystają od spodu, co eliminuje możliwość uszkodzenia stołu maszyny. W przypadku mocowania podwójnego na jedną obrabiarkę wystarczają 2 lub 4 sztuki.

Norma:

DIN 6323

Materiał:

Stal C 15, utwardzana dyfuzyjnie.